横押し型クランプ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)16 材質スチール ハンドル操作角度(°)180 注文コード37028171 品番No.SL50R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品はストローク・材質・ハンドル操作角度など39種類から選べます 他の種類を見る

横押し型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ストローク(mm)16 付属品M4×14ゴム付ボルト 材質スチール 質量(g)55 最高高さ(mm)18 最大幅(mm)95 取付け方法フランジ 最大長(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル操作角度(°)180 締圧力(kN)0.5
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02206915
2022-07-28
用途:
機械の分解時
オオタエンジニアリング 様 (サービス業)

万力で挟んでいましたが、ワンタッチで固定でき作業がはかどります

1人が参考にしています
対象商品:
02206671
2019-07-08
用途:
小型ポンプのピンの圧入治具に使用。
株式会社アクアテック 様 (製造業)

非常にコンパクトで圧入後のクリック感があって、圧入作業の品質安定、生産性向上に寄与することが出来た。

対象商品:
02206784
2018-10-21
用途:
カット材固定

しっかり固定出来るので助かりました。
追加で4個再注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37028171
2017-05-23
用途:
鉄工作

小型をえらんだが小型を選んだが、少し小型すぎたかもしれない

対象商品:
02206705
2017-03-14
用途:
加工製品に使用

微妙なガタつきを感じますが価格を思えばしょうがないですね。
全体的に満足出来る性能と思います。

対象商品:
02206854
2014-07-25
用途:
木箱を押さえる

販売写真が他と同等にもかかわらず、極端に商品が小さく勘違いする。

対象商品:
02206671
2013-07-11
用途:
自作の道具づくりに。

商売(木材)違いの金物なので、ホームセンターで購入してますが、すべての種類があるわけではないので、購入しました。メーカー品なので品質の心配はしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする