ESC21 M705 F3 1.0 鉛フリーやに入はんだ スパークルESC21 千住金属工業 37030332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーやに入はんだ スパークルESC21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37030332 品番ESC21 M705 F3 1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

優れた作業性です。
はんだ・フラックスの飛散を低減します。

線径(mm)1 融点(℃)217〜220 JIS規格A級(フラックス) 質量(kg)1 用途精密電気・電子機器の配線・接続。 トラスコ品番297-3243

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37030332 ESC21 M705 F3 1.0 07292853 ESC21 F3 M705 1.0 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業 1巻(1kg) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする