RMA02 P3 M705 1.0 鉛フリーやに入はんだ エコソルダー 千住金属工業 37030411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーやに入はんだ エコソルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37030411 品番RMA02 P3 M705 1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食性・高絶縁性の商品です。
煙・匂いを抑制します。
はんだ・フラックスの飛散を低減します。

線径(mm)1 融点(℃)217〜220 JIS規格AA級(フラックス) 質量(kg)1 用途精密電気・電子機器の配線・接続。 トラスコ品番297-3154 規格RMA級(フラックス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37030411 RMA02 P3 M705 1.0 07292932 RMA02 P3 M705 1.0 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業 1巻(1kg) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする