※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ・フラックス
千住金属工業の はんだ
鉛フリーやに入はんだ エコソルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37030551
品番
RMA02 P3 M705 0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性・高絶縁性の商品です。
煙・匂いを抑制します。
はんだ・フラックスの飛散を低減します。
線径(mm)
0.6
融点(℃)
217〜220
JIS規格
AA級(フラックス)
質量(kg)
0.5
用途
精密電気・電子機器の配線・接続。
トラスコ品番
297-3391
規格
RMA級(フラックス)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37030551
RMA02 P3 M705 0.6
07292957
RMA02 P3 M705 0.6
鉛フリーやに入りはんだ RMA02
千住金属工業
1巻(0.5kg)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました