曜日別特売
CG1WBA63-225Z CG Series(CG1WBA63) SMC 37030997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1WBA63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)225
内容量1個注文コード37030997品番CG1WBA63-225Z
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする