曜日別特売
CG1WBN100-5Z CG Series(CG1WBN100) SMC 37031128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1WBN100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード37031128品番CG1WBN100-5Z
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
5
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする