NS-2-20015 リン銅ろう(NS-2型) 日本スペリア 37031163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リン銅ろう(NS-2型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37031163 品番NS-2-20015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いろう材です。

線径(mm)Φ2.0 長さ(mm)500 入数1パック(約11本入) 用途銅、銅合金接合用。 仕様JIS規格 BCup-6 トラスコ品番215-5192 質量(g)150 融点(℃)640〜788

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37031163 NS-2-20015 36710947 NS-2-20015 リン銅ろう 日本スペリア リン銅ろう 日本スペリア 1パック(150g) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする