日本スペリア
日本スペリアの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
日本スペリアの りん銅ろう
リン銅ろう(NS-2型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37031181
品番
NS-2-2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いろう材です。
線径(mm)
Φ2.0
長さ(mm)
500
入数
1パック(約39本入)
用途
銅、銅合金接合用。
仕様
JIS規格 BCup-6
トラスコ品番
215-5222
質量(g)
500
融点(℃)
640〜788
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37031181
NS-2-2005
36710974
NS-2-2005
リン銅ろう
日本スペリア
1パック(500g)
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました。