※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
鉛フリーヤニ入ハンダ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37031434
品番
J3ARK3-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
線径(mm)
1.6
用途
電気・電子機器の配線・接続。
トラスコ品番
274-1784
質量(kg)
1
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
A級(フラックス)
融点(℃)
217〜220
RoHS指令(10物質対応)
対応