鉛フリーやに入はんだ エパソル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37031452 品番 J3ESK3-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。

線径(mm)0.6 用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 トラスコ品番274-1857 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(kg)0.5 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格B級(フラックス) 融点(℃)217〜220 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする