SN100C-20 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア 37031671 SN100C-20 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア 37031671

鉛フリー配管用線ハンダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37031671 品番SN100C-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。

線径(mm)2 用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。 トラスコ品番215-5079 質量(kg)0.5 融点(℃)227 合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37031671
2018-04-26
用途:
銅管

今回初めて使いましたがハンダの乗りが良く大変良い商品です・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする