SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品本体
熱風加工機 プラジェット 200V仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37031714
品番
PJ-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
差込式ヒーターを採用しメンテナンスが簡易です。
固定使用可能(M5のねじは別途購入)です。
用途
乾燥機、熱風加熱用、樹脂加工用、余熱装置。
トラスコ品番
284-5628
質量(kg)
1.2
電源(V)
AC200
消費電力(W)
3000
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×96×96
風量
0.51[[立米]]/min
風速(m/min)
450
熱風温度(℃)
600