電装圧着工具

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37031854 品番FK6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

差込端子、裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁でできます。

全長(mm)235 用途自動車整備・工場のメンテナンス・電話、電信の配線・オーディオ、電化機器・工作、各種ホビーに。 トラスコ品番321-6365 質量(g)275 使用範囲ワイヤーカッター、絶縁端子圧着端子(1.25、2.0、5.5mm2)、オープンバレル端子(1.25、2.0mm2)、ボルトカッター(M2.6、M3、M3.5、M4、M5)、ワイヤーストリッパー(0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5) 端子(圧着端子(mm2))接続端子用/1.25、2、5.5、絶縁端子用/1.25、2、5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37031854 FK6 72758307 FK6A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1丁 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37031811
2022-02-08
用途:
ねじ切り

M5のネジ切りとして購入
それは良いのですが、ワイヤーストリッパーとしては切れ味悪し

対象商品:
02185793
2021-05-27
用途:
裸端子の圧着に利用
株式会社ビット 様 (サービス業)

ちょっとした作業にと思い購入。値段がリーズナブルだったのが購入の決め手。圧着時に多少力は必要ですが成人男性の通常握力なら問題ないかと思います。3.5Mのボルトも難なく切断できました。

対象商品:
02185793
2021-09-03
用途:
電装品

工具としてはもんだいありません。
注文時に種類があり分かりづらかったです。イラストもありましたが
小さくてわかりづらいです。 主な用途の記載があってもよいのでは

対象商品:
36954337
2020-04-12
用途:
機械メンテ
その他業種

使用頻度が少ないので値段もお手頃で良かったです。無事に圧着作業もできました。

対象商品:
36954337
2020-07-18
用途:
Y端子の圧着に利用
その他業種

価格は安いけど、使い勝手が良いです。気に入りました。

対象商品:
02185793
2018-09-27
用途:
自動車整備に使用

以前使っていた物を無くして再購入しました。ギボシのカシメが先端なので使いやすい。

対象商品:
02185793
2018-11-23
用途:
小型の端子の圧着
教育・研究機関

精度自体はかなり良いが、使い始めは滑りが悪く、片手で開くのに力がいる。給油すると若干解消するが、もう少し軽く開く方が良い。

対象商品:
02185793
2020-10-04
用途:
電装・電気の軽作業時
その他業種

ねじの長さ調整のためのカットには使えません、切れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする