RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用レンチ
RIDGID(日本エマソン)の ベルトレンチ
ストラップレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37033823
品番
STP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,640
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
STPタイプはプラスチック管締め付け用です。
呼び寸法
(くわえられる管)20〜125A
外径(mm)
(くわえられる管)140
ベルト幅W×長さL(mm)
45×750
全長(mm)
450
質量(kg)
0.9
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
120-9736
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37033823
STP-5
02269041
31370
ストラップレンチ 5P
RIDGID(日本エマソン)
1丁
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました