RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用ベンダー
RIDGID(日本エマソン)の レバー式チューブベンダー
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37035406
品番
36102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
適合管径
10
用途
薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
トラスコ品番
450-9234
質量(kg)
1.3
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0〜180°
曲げ半径(mm)
24