RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用ベンダー
RIDGID(日本エマソン)の レバー式チューブベンダー
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37035415
品番
36127
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
適合管径
12
用途
薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
トラスコ品番
450-9277
質量(kg)
3.1
タイプ
ミリ用
曲げ角度
0〜180°
曲げ半径(mm)
38