チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37035433 品番36097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。

適合管径3/8 用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 トラスコ品番450-9226 質量(kg)1.4 タイプインチ用 曲げ角度0〜180° 曲げ半径(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:327

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする