3013Y ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ 37036684 3013Y ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ 37036684

ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37036684 品番 3013Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。

容量(mL)400 イエロー 材質ポリエチレン、真鍮 トラスコ品番297-2972 高さ(mm)210 質量(g)60 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 底径(Φmm)74 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
農機具のオイル差しに使用
農・林・水産業

一般的なストレートタイプより奥まったところに油が差しやすい。内部にホースが入っており逆さにしなくとも押すと油が出る仕組みになっている。ただたまたまかもしれないがノズルから油漏れがあり床にオイルで汚れた。おそらく内圧が何かしら高まって油が押し出されたものだと思われる。置き場所などは注意した方がよいかもしれない。その点を加味して現状普通と評価した。

対象商品:
37037567
2024-01-25
用途:
筐体の寸法が記載して有って購入時に助かりました。
個人のお客様

工具箱の横に磁力で取り付けるスプレー缶置き?に
入れたかったので筐体の寸法が記載して有って
とても参考になりました。
商品には300番程度のシリコンを入れていますが
一回の使用量が少ないので私の使い方には合って
いてとても重宝しています。

対象商品:
37036684
2023-01-23
用途:
防腐剤の注入など
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

ガンタイプのスプレー式も購入しましたが、断然こちらの方が使い勝手が良いです!!!

対象商品:
37036684
2022-02-03
用途:
自転車後輪軸受け部、チェーン部など狭く届きにくいところへの注油
tech^dEV 様

注油ノズルが斜め上20°位で傾いてつけてあって、注油ノズル部が硬く、細く、長いので自転車後輪軸受け部、チエーンなどに斜めから差し込んでピンポイントで楽に注油できました。

対象商品:
37036781
2019-04-01
用途:
コンバインの注油
農・林・水産業

コンバインの各部分の注油(10W-30)に使用。このままの角度で押さえれば出るので大変便利です。

対象商品:
37036596
2019-12-14
用途:
模型エンジンの燃料注入
農・林・水産業

この製品はリピート買いなんですが、毎日使っているわけではないけど、全く固くもならないし、壊れもしない、柔軟性があるので、ポンプの役目をしっかり果たしてくれています、同時期に買った500ccくらいのタンクはみんな割れて壊れてしまいました。大満足です。

対象商品:
37036745
2019-01-13
用途:
バイクのメンテナンス時に使用
その他業種

色違いがあるのでオイルそれぞれに分けて使うのに便利です。他のサイズも持っていますが、400mlが調度よい大きさでした。

対象商品:
37036596
2018-08-23
用途:
スクーターのオイル交換
その他業種

スクーターのエンジンオイルとギアオイル用に使用。ポンプ式になっているので、最後の絞り出しが時間がかかり面倒。それ以外は概ね使い勝手はいいほう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする