曜日別特売
303B ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ 37037025

ジェットオイラー 300mLタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード37037025品番303B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。

容量(mL)300ブルートラスコ品番297-3065材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 除雪機のオイル注入用
佐藤電気工事建設業・工事業

除雪機のギアー部等は少量のオイルを狭いところに入れるので
大変重宝します。
目盛りがあるのも便利です

2025-01-29
用途: 機械のメンテ

素材が適度に柔らかいのでとても使いやすいと思います!!

2025-04-22
用途: OIL補充に
その他業種

極めてオーソドックスな商品ですが、機械、自動車、バイクなどの整備上、無くてはならないものです。

対象商品 : 37037007
2024-08-28
用途: 牛舎で使用

虚弱の子牛でミルクの飲みが悪い時に、オイラーで少しづつ飲ませています。本来の目的ではないですが、当方は大変重宝しています。リピートオーダー予定です。

対象商品 : 37037007
2022-06-07
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社庄川エンボース工業所製造業

大量に必要なので、この値段なのはありがたいです。コスパ良し!

対象商品 : 37037007
2020-07-23
用途: 石鹸のミューズノータッチの詰め替え用のツールとして

液体石鹸ミューズノータッッチの詰め替え用は少々高いので
他社製品の液体石鹸を詰め替えるため購入。
ノズルの先端がちょうど良い感じで詰め替えできます。

対象商品 : 37037025
2018-09-30
用途: バイクのギアオイル交換

特に問題もなく通常にオイルを入れることができます。
柔らかすぎず、硬すぎずちょうどよいです。

対象商品 : 37037007
2014-10-02
用途: 機械の作業油の保存

フルプラ製品は柔らかくて丈夫なのでとても使いやすいです。
価格はほかの仕入れ業者よりやや高いですがバラ出ししてくれるのはありがたいです。(他の業者は1箱24個売り)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする