曜日別特売
CG1YD32-50FZ CG Series(CG1YD32) SMC 37037254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1YD32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
注文コード
37037254
品番
CG1YD32-50FZ
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする