曜日別特売
500-03 ダイヤスプレー フルプラ 37037314

500-03 ダイヤスプレー フルプラ 37037314
500-03 ダイヤスプレー フルプラ 37037314
500-03 ダイヤスプレー フルプラ 37037314

ダイヤスプレー

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード37037314品番500-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213トラスコ品番295-0278材質ポリプロピレン、ポリエチレングリーン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液アズワン品番1-6572-02危険物の類別非危険物
注意
※60℃以上のお湯・塗料など不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 霧吹きが必要な作業に。

定番のスプレーですね。20年?くらい使ったものがピストン部分から水漏れするようになったので、買い替えです。以前のものはノズルの水(霧)が出てくる部分は金属製でしたが、新しいものはプラスチックに変わっていました。比較してみましたが、霧の細かさなどは同等でした。

対象商品 : 37037314
2024-07-15
用途: 清掃時の消毒作業
ティーエフコミュニケーションズサービス業

この手のスプレーで長持ちするものが少なく、丈夫なものを探していたのですが、皆様の書き込みを信頼して購入しました。使用してみて長期にわたっても何も問題を起こさず、使い勝手もよいこの容器は群を抜いていますね。間違いなく★5つです。

対象商品 : 37037296
2024-05-12
用途: 刃物研ぎの際の天然砥石への給水用に
サービス業

軽い操作力で非常に細かい霧が出てくれます。そのため名倉砥石で出した砥泥を流さずに砥石表面に給水できるので助かりました。

2024-12-01
用途: 次亜塩素酸を希釈してカビ取り剤を散布

他の製品だと数回使用で噴霧不能になるのでこの商品だと耐久力がありそうで期待しての購入です。

2が参考にしています
対象商品 : 37037332
2023-12-03
用途: 日常の家事
電気・ガス・熱供給・水道業

庭のハーブでチンキを手作りし、我が家全部の消臭スプレーとして使っています。
その際のスプレー器は、こちらが一番よいです。何度もリピートしています。

対象商品 : 37037332
2023-10-30
用途: 清掃
その他業種

知人からこのスプレーの品質がとても良いと聞き、リピートしています。
ただ倒れた状態で漏れることがあり、そこは困っています。

対象商品 : 37037296
2021-10-05
用途: 防錆油塗布等

部品加工会社で、加工品の防錆油塗布に使用したり、脱脂用IPA,アルコール等に使用していますが、耐久性も価格の割には良いと思います。
使用頻度、扱い方にもよりますが、使用していくうちに不具合は出ますがすぐに壊れるような事はありませんでした。
弊社でのスプレーボトルはこれをリピートしています。

対象商品 : 37037332
2021-02-08
用途: 鉄部品に防錆油噴霧

少し粘度の高い防錆油を噴霧しておりますが、いろいろと使ってみましたが、これ以外のものを使うと詰まってしまったり、引手が折れてしまったりと。。。一番いいです!現在1000mlのものが無くて困っております。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする