NO105255 ペーストモルタル トーヨーマテラン 37041331 NO105255 ペーストモルタル トーヨーマテラン 37041331 NO105255 ペーストモルタル トーヨーマテラン 37041331 NO105255 ペーストモルタル トーヨーマテラン 37041331 NO105255 ペーストモルタル トーヨーマテラン 37041331

ペーストモルタル

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500g) 注文コード 37041331 品番 NO105255
参考基準価格(税別)¥1,334 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。

硬化時間(時間)(20℃)3〜6 施工面積5mm幅で10m 主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 トラスコ品番309-5487 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
コンクリート穴の充填補修
建設業・工事業

コンクリートにおける小さなひび割れ等の簡単な補修にむいております。開封してすぐに使用できとても便利です。

対象商品:
31271180
2025-03-20
用途:
隙間へ圧入。
株式会社 寺田興業 様 (建設業・工事業)

仕事はお陰様で上手くいきました。
モルタルの中に固まりがあって、圧入時に詰まってしまいました。取り除きながら納めました。

1人が参考にしています
対象商品:
37041331
2024-04-02
用途:
コンクリートひび割れ補修
製造業

表面だけではなくひびの割れ目にノズルで注入出来て良い。
水平面にはちょうど良い粘度だったが垂直面のくぼみ埋めを
したところ垂れるので薄く重ね塗りで対処。
余った場合の保存用にスクリューキャップがついていると良い
と感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
37041331
2024-04-10
用途:
アンカーの穴埋め

床の穴に使いました。手軽に汚れずに作業が出来るので長宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37041331
2024-04-01
用途:
外部土間の隙間埋め
サービス業

養生テープを使ってモルタル注入で補修しました。
作業性も良く、素人ながら良い仕上がりになった

対象商品:
37041331
2024-02-16
用途:
コンクリートクラックの補修
農・林・水産業

1〜3o程度のクラックに使用しました。使いやすいと思いました。
耐久性は今後観察します。

対象商品:
37041426
2023-04-14
用途:
モルタル外壁のひび割れ補修

モルタル外壁のひび割れ部分をワイヤーブラシでゴシゴシ削った後、本製品を塗り付けました。ひび割れ幅は1mm程度でしたので、ノズル先端を2mm程度に切って使いました。チューブを絞りながら塗り付けることが出来るので作業は簡単でした。塗付け後、1日たつと完全に硬化するようで強度的にも問題ないようです。半分以上余ったので、内部に空気が入らないようにキャップをして保管してます。100gとか200gとかの小さいサイズのものがあると便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37041331
2023-01-31
用途:
コンクリート床の補修
医療・福祉・介護関連業

コンクリート床のクラック補修に使用。使用箇所が濡れやすい場所だったため、一部硬化前に
流れてしまいました。 説明書記載のとおり、乾燥させた状態で使用すればキレイに溝埋めは
出来ます。以前は、モルタル使用していたので簡便で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする