LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 床/コンクリート/道路用
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 滑り止め
ビッグフットZV(低臭気グレード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3.8L)
注文コード
37042643
品番
39915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
色
灰
用途
食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
トラスコ品番
290-1307
質量(kg)
8.8
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.5L
塗布面積(cm
2
)
3.3(1回塗り)
硬化時間
24時間(20℃)
危険物の性状
非水溶性