ビッグフットZV(低臭気グレード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3.8L) 注文コード37042661 品番96231G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。

用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。 トラスコ品番290-1315 質量(kg)8.6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8L 塗布面積(cm2)3.3(1回塗り) 硬化時間24時間(20℃) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする