LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 37043413 品番 2733437
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上

用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。 トラスコ品番293-0676 透明(蛍光性あり) 質量(g)118 希釈溶剤ヘプタン 有効時間(塗布後)8時間 乾燥時間(秒)30以下(at20℃) 粘度(mPa・s)1.25 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
注意
※品番が38497より2733437へ変更となっておりますが、商品内容に違いはございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043413
2015-06-01
用途:
プラスティックのひび割れの接着

何年も放置していると、自然蒸発して無くなっていた。今回、冷凍庫に保管して様子見。凍らないので、使いたい時に瞬時にして使える。蒸発に関しては、日々が浅いので、今のところ、何とも言えない状況。

1人が参考にしています
対象商品:
37043413
2014-06-04
用途:
バルブ用部品の接着作業

蒸発しやすい上にあまり大量に使用しないので、もっと少量のものがあれば尚良いと思います。あと、刷毛が付いていれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする