速乾ボンド G17Z

(39件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 使用温度範囲(℃)-20〜60 タイプノントルエン 注文コード37044043 品番04813
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は使用温度範囲・危険物の数量・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。

用途
合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 使用温度範囲(℃)-20〜60 包装 規格JAIA 4VOC基準適合 トラスコ品番259-6288 質量(kg)16.2 淡黄色 タイプノントルエン 粘度範囲(mPa・s)1500〜3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック 標準使用量130〜160g/m2(片面あたり) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
注意
※メーカーの流通在庫により、1缶3kgの容器が順次丸缶から角缶に変更となります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
トラックのカスタム内装の生地貼りに使用
石井商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前からずっと使ってる生地貼りの定番ボンドです、前はホームセンターで購入してましたがいつも在庫してるとは限らない時が多くモノタロウでも扱ってるのが分かりそれからはモノタロウで購入してます、価格もこちらの方が若干安くて助かります。

対象商品:
05836521
2025-03-11
用途:
革と革を接着する際に使用した。
ガリクソンスポーツ 様 (卸売・小売業)

非常に扱いやすく粘着力もあり他社製品よりも優れていた

対象商品:
05836537
2023-07-21
用途:
製版の紗張りをする際に薄めて使用してます
有限会社BeFree 様

シルク印刷をしている業者です。容量・コスパ良きな商品です
おすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
05836521
2022-09-27
用途:
幌の補修用に
工藤 様

天気にも恵まれ、乾きが早くて作業がはかどり大変良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05836521
2022-03-29
用途:
ゴム貼り作業

長ゴムの貼り付け用に購入しました。使用に問題はないです。
価格は、安いと思います。

対象商品:
05836521
2020-09-10
用途:
ここが最安でした

いつもはチューブ入りのモノをここで購入していますが、まとまって大量に使用することが予想されたため購入。
このままの状態で使用するのは使い辛いので 100均のプラボトルに小分けして使ってます

2人が参考にしています
対象商品:
05836521
2020-11-19
用途:
コンクリートの壁にゴムを貼る

速乾性に優れ、今でも張り付いております。
試しに1缶買い、また注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05836521
2020-09-15
用途:
ウレタンスポンジの接着
その他業種

ソファ補修の際にスポンジ同士のずれを防ぐのに役に立った。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする