超耐熱用シーリング材

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 37044183 品番 KE3418-100
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。

比重1.09 伸び(%)300 引張強度(MPa)2.5 硬さ(デュロメータA)40 硬化方式アセトン型 外観ペースト状 タックフリータイム(分)5 用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) トラスコ品番244-9501 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-50〜300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37044183
2023-09-23
用途:
食器洗浄機のメンテナンス
幸企画 様 (建設業・工事業)

オーリングからの漏水時に耐熱性があり
メンテナンスに最適

3人が参考にしています
2023-02-18
用途:
ボイラー等の煙道に
建設業・工事業

結露水の止水に使っています。製品としては満足ですが、1回で使いきれず半分以上は捨てています。チューブは使いづらいの容量を半とか1/3にしたものがあると助かります。割高になっても使いもせずに固まって捨てるよりは良いです。 メーカーさんご検討下さい。

7人が参考にしています
対象商品:
37044201
2021-09-22
用途:
ボイラー用煙突、長尺折板屋根貫通部の雨仕舞に使用。
有限会社設備保全センター 様

割と扱い易く防水試験も、無事通過し、その後の雨天時の経過観察も以上ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37044183
2021-10-31
用途:
機械のメンテナンス
三輪産業株式会社 様 (卸売・小売業)

使い慣れていて、よい商品です。また、リピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37044201
2021-05-06
用途:
高温排気ダクト 継手接続部
建設業・工事業

色が黒いので、はみ出すととにかく目立つ。手に付くと落ちない。

1人が参考にしています
対象商品:
37044201
2018-09-18
用途:
熱が上がるところの隙間を埋める

いつも使うもなので安くなつたので買いました。いつもこのぐらいでかえないかな、と思う。

対象商品:
37044201
2014-04-09
用途:
排熱ダクト接続

黒しかないが、クリアやライトグレーなどの色があるといいとおもいます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする