曜日別特売
TSE399W RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 37044384

TSE399W RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 37044384
TSE399W RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 37044384

RTVシリコーン接着シールTSE399

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(100g)注文コード37044384品番TSE399W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。

用途
精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
成分
ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:1~10%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
少量添加物
トラスコ品番281-4463種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96.15mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 電子部品の接着・シール
製造業

屋外の耐水性が必要な電子部品の保護、シールに使用しています。他店では納期がかかるのでいつもモノタロウで注文しています。もう少し価格が下がるのと容量が多いタイプもあるとうれしいです。

対象商品 : 08214762
2017-06-22
用途: 通電端子の保護

乾いた後のもろいので不満です
通常の耐熱絶縁には良いと思いますが
単体で耐久性がほしいところです

対象商品 : 37044384
2016-02-23
用途: 基盤端子部分のモールド

使いやすくて重宝しています。
ただ、可能であれば、この低粘度と中粘度の中間粘度のものが欲しいです。
此方で販売されている、シール剤の粘度表等があれば選定しやすくなると思いますので助かります。

対象商品 : 08214762
2016-03-29
用途: 電子基板のコーティング
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上がりには満足です、ただ、乾くまでの時間がもう少し短ければ言う事なし。

対象商品 : 08214762
2014-09-18
用途: 基板実装時

必要な時にすぐに手に入るので、在庫を持たなくてもよくなりました。なので、品質が良い状態での作業ができるので大変助かってます。

対象商品 : 08214762
2013-12-13
用途: プリント基板のコーティング

会社関係でも使用されているところがあり、長年使用していますが問題になったことがありません。今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする