信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
放熱用オイルコンパウンド G746
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200g)
注文コード
37044524
品番
G746-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途
発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
放熱用
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50〜100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用