汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

(15件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) 注文コード37044585 品番TSE382-333C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。

成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
用途
電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール
クリア 使用温度範囲(℃)-55〜200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)106(硬化前) 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気特異臭あり 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状非流動 種別一般工業用接着シール材 難燃性UL94HB 反応機構オキシム型 トラスコ品番281-4170 質量(g)420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.346kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
ミル規格のコネクタの防水
卸売・小売業

非常に使いやすく信頼性も高く重宝しております。希望はもう少し価格的に安ければ最高なのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
08214683
2024-06-05
用途:
シール性確認用
共和真空技術株式会社 様 (製造業)

使いやすいですけれども、何の原因で接着性とシール性は目標値迄に至らなかった。

対象商品:
08214683
2022-01-22
用途:
精密機器の固定
製造業

仕事用に購入しました。
客先の図面指定のため購入しております。
少量で購入出来るので毎回利用しております。

対象商品:
37044585
2021-08-21
用途:
シリコンゴムとマジックテープの接着
ドクターシリコン本舗 様 (製造業)

本品は、1996年に遠赤外線を発生する超薄型シリコン骨盤バンドと面ファスナーの接着方法を検討中に考案し、テストした結果接着が出来ることが解ったので、使用を開始しましたが、当初は使用中に剥がれることがあったので、1年保証で販売しました。
それ以後25年間ずっと使い続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
37044585
2021-04-09
用途:
接着剤として使用しています。
ドクターシリコン本舗 様 (製造業)

30年前にくっつかない同士の製品の接着剤として考案し使用しています。

対象商品:
08214683
2021-03-08
用途:
電子部品の固定

仕事用で購入いたしました。
毎回購入しているのでクーポンがあれば、なお良いのですが。

対象商品:
08214692
2020-11-25
用途:
コレットチャックに

コレットチャックのシール材として使用
乾燥後は膨張するので施工時にはコツがいります。

対象商品:
08214683
2019-06-23
用途:
ハイテンションコードのリーク修理

アルミ箔とこのシリコンで問題なく修理できるので、非常に助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする