R50356 シールテープ アサダ 37045041 R50356 シールテープ アサダ 37045041 R50356 シールテープ アサダ 37045041

シールテープ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード37045041 品番R50356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

-100℃〜230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-100〜230℃ 用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100〜230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045041
2023-10-03
用途:
冷却パイプのシール
製造業

しっかりとネジに食いつき水漏れがありません。厚みもあります。

対象商品:
37045041
2023-05-18
用途:
スプリンクラー配管に

スプリンクラー配管に使用しています。
薄過ぎず程よい伸びで密着も良いので個人的に好きです。

対象商品:
37045041
2023-03-04
用途:
器具の組立
米山設備工業 様 (製造業)

まちがいない使い安さですまた宜しくお願いいたします

対象商品:
37045041
2022-08-06
用途:
配管のシール作業

急遽必要な場合等に、ホームセンター等で間に合わせの安価な商品を使用していましたが、
やはり一流メーカー品はテープの伸縮や密着感が段違いでトラブルもなく、作業後の安心感もあり納得の一押し商品と思います、今後もリピ確定宜しくお願いします。

対象商品:
37045041
2022-10-14
用途:
混合水栓交換

全く問題無し。昔から使用している為、安心感がある。

対象商品:
37045041
2021-10-29
用途:
ネジ配管
有限会社 土井工業所 様 (建設業・工事業)

他のメーカーに比べて少し薄いですが問題ありません。
この値段で購入できるならコスパは良いですよ。

対象商品:
37045041
2020-12-08
用途:
水道関連のネジの接合時に
建設業・工事業

普段は長年使い慣れたスリーボンドのシールテープを使うのですが、
比較的に安価なアサダさんのシールテープを試しに使ってみます。
スリーボンドと比べてみると少しだけ透ける程薄いのが気に掛かりますが、
消耗品なので良かったらリピートします。

対象商品:
37045041
2020-08-10
用途:
給排水部材のシーリング
その他業種

強めに引っ張りながら巻くのに充分耐える。
以前MonotaROブランドのシールテープを買ったが、強めに引っ張ると横に逃げてしまい、細くなり、使えなかった。
こにらのシールテープはかなり使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする