信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 絶縁
万能シーリング剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(330g)
注文コード
37045066
品番
KE45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
色
灰
使用温度範囲
-40〜180℃
質量(g)
350
用途
電気・電子機器、一般工業用シーリング。
トラスコ品番
492-1208
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類