※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
6
呼び寸法
M6×1
注文コード
37045942
品番
ZET-B M6×1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
M6×1
食付
3P
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
121-2168
形状
下穴:止り
質量(g)
12
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
62
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。