ZEN-B M3×0.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEN-B M3×0.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046335
ZEN-B M3×0.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046335

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び3呼び寸法M3×0.5注文コード37046335品番ZEN-B M3×0.5
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M3×0.5食付3Pねじ長さ(mm)9溝数3材質HSS-P表面処理OX仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番121-2362形状下穴:止り質量(g)5規格JIS等級P2下穴径(Φmm)2.56山数0.5呼び3全長L(mm)46ねじの種類(加工ねじ)メートルねじタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4シャンク部角幅(mm)3.2シャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする