6001EL 植物性切削油 サスがレボー レプコ 37046362

植物性切削油 サスがレボー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(0.34L)
内容量1本(0.34L)注文コード37046362品番6001EL
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。
塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。
セミドライ切削加工に最適です。

用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。透明質量(g)350使用温度範囲0~150℃主成分植物油トラスコ品番338-0238容量(L)0.34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.17L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37046344
2017-11-15
用途: 樹脂タップ加工時

臭いが少ないのと手が荒れないのがいいです、値段がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 37046362
2014-04-29
用途: 切削作業全般

切削時に切削油のにおいが気になる方にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする