CGRED カラーガード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37046703 CGRED カラーガード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37046703

カラーガード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(428.7mL) 注文コード37046703 品番CGRED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。
乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。
耐薬品性に優れています。
浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。

レッド 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 トラスコ品番332-6675 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34〜93℃ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4287L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37046667
2017-08-14
用途:
プライマリポンプのゴム劣化部分の修復
その他業種

もう少し下地との粘着が高ければ密着性がよいと思います

対象商品:
37046703
2015-12-21
用途:
工具のグリップ
建設業・工事業

現場で工具を人に貸すと似たような工具
があるので、自分の工具がどれだか分からなくなるので目印の塗装することで
自分のが一目でわかるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする