スーパーグリースメイト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 37046931 品番 1056
参考基準価格(税別)¥1,442 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。
リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。

灰黒色 使用温度範囲-20〜180℃ 質量(g)310 用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。 トラスコ品番335-7325 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37046931
2023-11-24
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

農業機械の回転部分と動く部分にこれ1本。
簡単で楽。

対象商品:
37046931
2022-01-04
用途:
機械のシャフトやギヤのメンテナンス
常陸印刷 様 (製造業)

モリブデン配合で焼き付き防止で使用
機械の回転部はこれ一択です。

対象商品:
37046931
2016-08-08
用途:
機械メンテ時

別のDYセンターの方が安い、でもガソリン代と比べれば良いのかな?ちょっと考えてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
37046931
2019-12-27
用途:
機械類のメンテナンス時
農・林・水産業

エンジン、自転車、刈り払い機などの修理後、メンテナンス時に使用が他に飛び散りが少なく綺麗な仕事ができています

対象商品:
37046931
2015-12-08
用途:
わが愛車(二輪)の整備に使用

通常のグリスにクロームモリブデン鋼が添加されたもので、高圧力のかかる摺動効果があるようです。使用する前に感を良く振らないと、クロモリ成分がグリスと分離しているためか、グリス成分だけがスプレイされてしまいます。この製品のポイントは「良く振ってから」ですね。また、クロモリ成分はご存じのように黒色ですので、散布された部分が当然黒くなります。この辺は、気になるユーザーさんがいるかもしれませんね。小生クレフェチで同社スプレー製品をほぼ所有し、適材適所に使っています。以前は近くのカー用品店で購入していましたが、今回からモノタロウさんに鞍替えです。モノタロウさんに一つお願いがあります、もう少しクレ製品のラインアップをお店にいていただけませんか。(マイナーな目的商品もありますので無理ですよね・・・・)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ラインナップがそろっておらず、ご不便をおかけしております。条件により弊社での取り扱いが可能かどうかはわかりませんが、具体的にご希望商品を教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

対象商品:
37046931
2015-10-13
用途:
テント倉庫のレールメンテナンス
建設業・工事業

いつも使用していますが、市場より安く手に入りよかった

2人が参考にしています
対象商品:
37046931
2014-07-16
用途:
車両整備や事務所ドアの可動部・車庫シャッターの可動部
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーノズルが細かい所まで届き、まわりに飛び散らないのでとても便利。グリスとしての役割も充分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする