BARRIERTA L55/2 H1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(75g) 注文コード37047403 品番BARRIERTA L55/2 H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,272
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。

仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番324-1424 質量(g)94 タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-30〜260 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 アズワン品番1-9879-03 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37047403 BARRIERTA L55/2 H1 27916657 BARRIERTA L55/2 H1 75gチューブ 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー 1個(75g) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする