モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 型取り
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10g)
注文コード
37047936
品番
CE60-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
可使時間(分/25℃)
主剤100gに対して0.5g:6
主剤100gに対して1.0g:4
使用温度範囲
-50〜150℃
質量混合比
主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
用途
逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
トラスコ品番
330-8278
色
赤
質量(g)
29
タイプ
短時間対応
主成分
シリコーンゴム
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性