モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 型取り
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10g)
注文コード
37047954
品番
CE62-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
可使時間(分/25℃)
主剤100gに対して0.3g:120
主剤100gに対して1.0g:30
使用温度範囲
-50〜150℃
質量混合比
主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
用途
逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
トラスコ品番
330-8286
色
赤
質量(g)
29
タイプ
深部対応
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性