焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

(123件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(454g) 注文コード 37048173 品番 160796
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。

用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 仕様ブラシ付、ペースト状 トラスコ品番332-6411 質量(g)514 使用温度範囲(℃)-29〜982 使用温度範囲-29〜982℃ 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00023L 危険物の性状非水溶性
注意
※石油を含むので酸素補給状態では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16451898
2026-02-09
用途:
スタットボルトの固着防止
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのスタットボルトの固着防止に使って見ます。継ぎに外すときに固着してなければいいな

2025-08-07
用途:
薪ストーブの扉

薪ストーブの扉の窓ガラスの固定用ネジに使用してみます。長年使用していたネジが固着し、取り外しに往生しました。耐熱982℃に期待したいと思います。

対象商品:
16451882
2024-05-26
用途:
ブレーキ&足回りの整備
yamaga 様 (その他業種)

これを塗布しておくと次回ボルトなどを緩める時に助かります。
耐熱性にも優れているのでブレーキキャリパーのスライドピンボルトやローターの取り付け時に
ハブ側に薄く塗布しておくと次回のローター交換の時にサービスホールを使用しなくても済みます。

1人が参考にしています
対象商品:
16451882
2023-09-12
用途:
プラグ交換のネジ部に
サービス業

銅の含有量も多く、粘度も扱いやすく良さそうで大きさも手頃。
有名同類商品は大きすぎたのでこちらにして正解。
982℃までの耐熱性があるそうなのでプラグ交換の際に使用しました。
なかなか減らない商品ですがリピート候補です。
注文から到着まで2日くらいで満足。

5人が参考にしています
対象商品:
16451882
2023-11-03
用途:
試しに購入
その他業種

特に必要性を感じず購入を躊躇していたが、今回、ねじのかじりが防げるかどうか試しに購入してみた。導電性グリスでもあるのでバッテリーのターミナルに薄く塗ってみた。効果は感じられないが、接触抵抗が減り導電性が良くなる事によりバッテリーに負担が掛からなくなり寿命が延びれば幸いである。

2人が参考にしています
対象商品:
16451882
2023-11-02
用途:
部品の交換などのメンテナンス時
山田設計事務所 様 (製造業)

ナジの焼き付きは致命傷となるので、対策として使っています。
良い製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16451882
2023-10-02
用途:
機械の整備

工具箱に入れておいても邪魔にならず、手も汚さずに使えるので重宝します

対象商品:
16451882
2023-05-15
用途:
ブレーキ鳴き止め

これはイイ、プラグにも使ってます
その他いろいろな箇所に

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする