スリーボンド
スリーボンドの グリース
スリーボンドの グリーススプレー
シリコーングリース1856
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
37048356
品番
TB1856-220
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30〜170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
グリス種類
シリコーングリース
用途
プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
トラスコ品番
126-2572
色
ベージュ
質量(g)
231
使用温度範囲
-30〜170℃
ちょう度
240〜280
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
220mL