曜日別特売
MLS-04-1(262165) モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤) 37048496

MLS-04-1(262165) モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤) 37048496
MLS-04-1(262165) モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤) 37048496

モリリチュームSグリース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ちょう度No.1
特性極圧性、耐荷重性
内容量1本(400g)注文コード37048496品番MLS-04-1(262165)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。

用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。質量(g)410ちょう度No.1使用温度範囲(℃)-10~130成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油トラスコ品番214-7696危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg特性極圧性、耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-06-30
用途: 無人ヘリコプターのメンテナンスに使用

ちょう度:No.1を購入しました。十分に柔らかですが流れませんので目的には最適のちょう度でした。他の安価なモリブデングリスよりも黒色が濃く、また、モリブデン特有のいぶし銀のようなメタリック感と ふんわりした柔らかな感じで、モリブデンの含有量は十分に有ると思われる確かな感触です。老舗SUMICOの製品ですので安心して使用出来そうです。

対象商品 : 37048496
2015-10-28
用途: 使用はできない
山下農園農・林・水産業

機械メンテナンスより使用しないように言われました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする