NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
BARRIERTA IEL/V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(75g)
注文コード
37048767
品番
BARRIERTA IEL/V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。
BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途
半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。
オイルシール、Oリングなどの各種シール部。
色
白
容量(g)
75
質量(g)
94
トラスコ品番
324-1441
タイプ
高真空用
使用温度範囲(℃)
-65〜200
ちょう度
2号
主成分
パーフルオロポリエーテル、ポリテトラフルオロエチレン、添加剤
混和ちょう度
265〜295
増ちょう剤
PTFE
基油
フッ素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応