NOKクリューバー
NOKクリューバーの グリース
NOKクリューバーの フッ素グリース
クリューバー 超高真空フッ素グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(75g)
注文コード
37048785
品番
BARRIERTA SUPER IS/V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。
アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。
ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。
ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
ちょう度
265〜295
色
白
用途
クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。
トラスコ品番
324-1432
質量(g)
94
使用温度範囲
-35〜260℃
アズワン品番
1-9879-02
危険物の類別
非危険物