曜日別特売
SV450 開先防錆剤 タセトシルバー A2 タセト 37049022

開先防錆剤 タセトシルバー A2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(420mL)注文コード37049022品番SV450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

スパッタ付着防止効果に優れます。
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。

用途
溶接開先部の防錆保護。
容量(mL)420質量(g)437使用温度範囲-10~40℃主成分アルミ顔料(SV450)、樹脂、溶剤トラスコ品番293-0609

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37049022SV45008010037-SV450 シルバー タセト 08010037シルバータセト1本(420mL)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする