IPC 発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー ABC商会 37049302 IPC 発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー ABC商会 37049302

発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード37049302 品番IPC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。

用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。 成分アセトン・ブタン トラスコ品番215-0867 質量(g)400 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
注意
※硬化後のウレタンには効き目がありません。
※法人名のない場合や数量が多い場合など、お断りさせていただく場合がございます。※関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。
※ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049302
2020-06-04
用途:
発泡ウレタン専用ガン洗浄
協立土建株式会社 様

専用ガンへの取付がねじ山がもっとスムーズにはまるようになれば良いのですが

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする