シリコングリースメイト ペースト

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 37049406 品番 1067
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。

用途
中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度265〜295 トラスコ品番275-1453 使用温度範囲-50〜250℃ 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
様々な軽作業に
製造業

ブレーキ周りのメンテナンスだけでなくプラスチック部品の組付け等によく使用します 当初この片手で開けて指に取れるワンタッチキャップが良かったのに改悪でねじ式キャップになってとても使いにくくなっていました
それをレビューで指摘したのですが同じ思いの方が沢山クレームしたのでしょう元々の使いやすいキャップに戻ってくれて嬉しいです

2025-09-30
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

耐熱性があるため、エンジンに近い位置のゴム・ブッシュ系部品やOリング等の組み込み時に使っています。ねじれや引っかかりがなく挿入でき、また分解時も硬化変質していないので安心して使えています。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

Oリングやシールのある部品をスムーズに挿入するために使用しています。今まで他のケミカルでは引っかかって削れたり千切れたりするような箇所も手でスルっと押し込めるので重宝しています。

2025-07-30
用途:
建設機械のメンテナンス
建設業・工事業

工具箱の中にちょうど良い大きさ
分解修理の相棒です。

対象商品:
37049406
2024-07-27
用途:
ロードスターNB用に購入。
運輸・通信業

キャリパーOH時に使用しました。
錆びないよう、たっぷりと塗りたくります。

対象商品:
37049406
2025-01-21
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルかつ問題ない品質です。昔から買ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
37049406
2024-01-31
用途:
ハブリングの固着防止に
教育・研究機関

いつも使っている信頼できる品です。
ハブリングが固着する問題が解決しています。
容量も満足です。

対象商品:
37049406
2024-01-14
用途:
樹脂部品可動部の潤滑
自動車・二輪車・自転車関連業

デルリンブッシュやスイッチの稼働部分の潤滑に使用。樹脂やゴムに悪影響を与えない点が良好

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする