10043 アロエストスーパーマイルドS コスモビューティー 37049485

アロエストスーパーマイルドS

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード37049485 品番10043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。
環境ホルモン等、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。

商品タイプ詰替用袋 用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなど。 仕様スクラブあり 成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然ハーブエキス・スクラブ配合 トラスコ品番399-1211 質量(kg)2.03 液色半透明グリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37049485 10043 70792864 21002 プレヴェーユ エコベスト コスモビューティー プレヴェーユ エコベスト コスモビューティー 1個(2kg) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049485
2017-10-13
用途:
手洗い場
WELDING YONEDA 様

手荒れもなくリーズナブルで満足しています。のうひんも迅速でした。

対象商品:
37049485
2017-08-10
用途:
手の油落としに
サイクルショップ DADDY 様

良く落ちて、手荒れしないのでとても満足しています。

対象商品:
37049503
2016-10-28
用途:
手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は別メーカーのアロエハンドクリーナーを使用していたがこちらの商品もとても汚れ落ちが良い、質量も多く容器もどっしりしていて安定感がある。お気に入り確定商品!

対象商品:
37049485
2016-12-13
用途:
手洗いセッケンとして

商品自体何も問題なく手の汚れもしっかり落ちます。価格も他店に比べても安いと思います

対象商品:
37049485
2017-02-03
用途:
店舗内の手指の汚れ落とし用に設置
サービス業

手が 荒れない。
詰め替えなので 非常に お得、しかも 安い。

対象商品:
37049485
2016-10-21
用途:
社内備品
建設業・工事業

いつも使っています。油もよく取れよくあるヌルヌルも無いような気がします。

対象商品:
37049485
2016-08-25
用途:
通常作業の後で使用

量的にも質的にも十分な洗剤である。

対象商品:
37049485
2016-08-05
用途:
倉庫の入出荷作業時(タイヤ)
卸売・小売業

以前から愛用していますが、使用感(洗い上がり、におい)がとても良く気に入ってます。少々お高いのがネックですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする