オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
エステライトテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37049984
品番
430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。
強粘着で手切れ性に優れています。
耐水性に優れています。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
トラスコ品番
324-4130
質量(g)
333
引張強度
54.9N/10mm
テープタイプ
手で切れる